Spécifications
Dimensions
- Longueur de la fourche42 po
- Longueur totale62 po
- Largeur totale34 po
Détails
- Réglage de la fourcheFixé à 26-1/2 po (DE)
- Angle d’inclinaison89°
- Heure d’inclinaison30 s
- Application d’inclinaisonOuvrir la palette inférieure, le plateau, le sac fourre-tout ou le contenant
- Type d’inclinaisonNon moucheté
- Capacité de poids4000 lb