Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur9.25 à 24.00 en hauteur
- Hauteur abaissée9.25 po
- Hauteur surélevée24.00 po
- Poids455 lb
Détails
- ActionnementHydraulique
- Type de levageChariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
- Courses de levage55
- Page de produit du fabricant
- Dimensions maximales de la plateforme42 po x 42 po
- Dimensions de la plate-forme L x L36.0 x 36.0 po / 253 x 254 mm
- Capacité de poids1500 lb
Aperçu
- Conçu pour les charges plus légères de 300 à 1,500 lb
- Charges de levage hydraulique actionnées par pompe à pied sans alimentation électrique requise
- Idéal pour le transport de charges d’une zone de travail à une autre, le transfert de charges vers des établi ou des supports, ou comme surfaces de travail à hauteur réglable
- Deux roulettes fixes et deux roulettes pivotantes pour une portabilité facile
- Déverrouillage manuel pour un abaissement contrôlé
- Verrou de plancher actionné par le pied pour plus de sécurité lorsqu’il est utilisé comme surface de travail
- Pieds en ciseaux en acier de 1/2 po