Motion
PT-55-2748
transpalette manuel - Standard, Dimensions totales de la fourche : 27 po x 48 po, capacité pondérale de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI04814618
N° MFRPT-55-2748
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
transpalette manuel - Standard, Dimensions totales de la fourche : 27 po x 48 po, capacité pondérale de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI04814618
N° MFRPT-55-2748
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de fourche
    7"
  • Hauteur de fourche abaissée
    2-7/8"
  • Dimensions globales de la fourche
    27 po x 48 po
  • Hauteur de fourche surélevée
    7-5/8"

Détails

  • Matériau de la fourche
    Acier
  • Type de transpalette
    Standard
  • Capacité de poids
    5500 lb
  • Matériau de la roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
TRANSPALETTE PT-55-2748 , FOURCHE 5500 N° 27 PO AVEC
  • Solide, fiable, ergonomique
  • Fourches et châssis en acier massif
  • Fini enduit de poudre
  • Roues de direction et de chargement en nylon
  • Essieu directeur articulé
  • Poignée coussinée avec commande à trois fonctions
  • Longueur de fourche : 48”
  • Capacité de levage : 5,500 lb