Motion
10631
Tarauds - série 2111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814656
N° MFR10631
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - série 2111 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage 5/16 – 18 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814656
N° MFR10631

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Diamètre de la tige
    0.318 po
  • Profondeur de taraudage
    1-1/8 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 – 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    2111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 10631 TAP 5/16-18 4FL HSS