Motion
10744
Ensemble de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 2111-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814720
N° MFR10744
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tarauds STI (cannelures droites) en acier haute vitesse 2111-Series, gamme de tailles de filetage de à, 4 cannelures, 3 tarauds au total
N° D’ARTICLE MI04814720
N° MFR10744
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Longueur du filetage
    2-7/32 po
  • Taille du filetage
    7/8 – 14

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Nombre de prises
    3
  • Série
    2111
  • Type de taraud
    STI (cannelure droite)
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE TALON 10744 7/8-14 4FL HSS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon