Motion
11020
Tarauds - série 4115 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814743
N° MFR11020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - série 4115 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC, direction droite
N° D’ARTICLE MI04814743
N° MFR11020

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Profondeur de taraudage
    9/16 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 40

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    4115
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
11020 ROBINET 4-40 FICHE 2FL H2 HSS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté