Spécifications
Dimensions
- Poids29.55 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesMax.
- Type de batterieLithium-ion
- Comprend(2) 20V Max Lithium-Ion 3.0 Ah Battery Packs
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces5
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclusMarteau perforateur de 1/2 po, tournevis à percussion de 1/4 po, scie circulaire de 6-1/2 po, lampe de travail à DEL, scie alternative
- CUP_NON885911229081
- Tension20 V
Aperçu
- Le marteau perforateur DCD985 20V MAX* avec transmission brevetée à 3 vitesses entièrement métallique et mandrin à cliquet entièrement métallique de 1/2 po offre 535 unités de watts de performance maximale, une vitesse d'application plus rapide et une rétention supérieure de la mèche
- La scie alternative DCS381 20V MAX* avec pince de lame sans clé permet un changement rapide de lame sans toucher la lame ou l’arbre alternatif
- La visseuse à chocs DCF885 20V MAX* de 1/4 po est dotée de 3 lumières DEL avec délai de 20 secondes pour offrir une visibilité sans ombres
- La scie circulaire DCS393 20V MAX* avec lame au carbure de 6-1/2 po peut couper 2x4 po à un angle de 45 degrés en un seul passage
- La lampe de travail à DEL DCL040 20V MAX* produit 110 lumens de lumière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation