Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre3 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382360313
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360313