Motion
36041
N° D’ARTICLE MI04815715
N° MFR36041
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04815715
N° MFR36041
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Arbre fileté Taille  
    M10x1.25 mm

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360412
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360412

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE SANS FIL DE 36041 2-3/4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon