Motion
01511
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815772
N° MFR01511
Prix67.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 7 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 7/8 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815772
N° MFR01511
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
Prix67.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    7 po
  • Largeur de la face
    7/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382015114

Aperçu

Description du fabricant
MEULE MÉTALLIQUE SERTIE MOYENNE DE 01511 7 PO
  • Densité de remplissage accrue pour une meilleure action de brossage
  • Rendement constant
  • Plus longue durée de vie dans les applications les plus exigeantes nécessitant la flexibilité d’une meule à fil serti
  • Outil : meuleuse de banc et meuleuse de piédestal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté