Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre8 po
- Largeur de la face7/8 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale8.0000 po
- Longueur de la garniture1-1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382015152
- Type de filsertie
Aperçu
- Densité de remplissage accrue pour une meilleure action de brossage
- Rendement constant
- Plus longue durée de vie dans les applications les plus exigeantes nécessitant la flexibilité d’une meule à fil serti
- Outil : meuleuse de banc et meuleuse de piédestal