Motion
36001
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815785
N° MFR36001
Prix69.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815785
N° MFR36001
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
Prix69.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360016
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360016

Aperçu

Description du fabricant
36001 6" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté