Motion
36063
Brosse de roue Vortec Pro - 5 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815793
N° MFR36063
Prix34.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 5 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815793
N° MFR36063
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
Prix34.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    5 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360634
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360634

Aperçu

Description du fabricant
36063 5" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté