Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.025 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de remplissage0.025 po
- Longueur totale6.0000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382362249
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382362249
Aperçu
- Fournit une action de brossage agressive pour les applications générales de nettoyage d’ébarbage et de préparation de surface
- Les meules à fil de nœud avec un écrou fileté sont conçues pour être utilisées principalement sur les meuleuses à angle droit de petite et grande taille
- Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications