Motion
31135
Brosse de roue Burr-Rx - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815895
N° MFR31135
Prix112.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Burr-Rx - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 5/8 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815895
N° MFR31135
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
Prix112.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.043 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de céramique
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro CUP du fabricant
    012382311353
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382311353

Aperçu

Description du fabricant
31135 6" ABRASIVE NYLON WHEEL
  • Construction à moyeu métallique haute densité
  • Conçu et fabriqué pour être l’outil le plus économique pour les applications nécessitant une brosse radiale de 3 po ou 4 po
  • Idéal pour une utilisation sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté