Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po
- Poids74.15 lb, 33.63 kg
Détails
- Kit de réparation d'extrémité d'air637434
- Échappement d’air1-1/4 - 11-1/2 NPTF-2
- Entrée d'air3/4 - 14 NPTF-2
- Déplacement moyen1.02 gal/course, 3.86 l/course
- Matériau de la billeNitrile
- Matériau de la section centraleAluminium
- Vérifier le matériau du siègeAluminium
- Mot-clé de descriptionPorts NPT de 2 po
- Matériau de la membraneNitrile
- Matériel de quincaillerieAluminium et acier au carbone
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale120 psi
- Teneur maximale en solides3/4 po Dia.
- Débit maximum156.0 gal/min
- TransfertStandard
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typeMétallique boulonné
- Trousse de réparation d'extrémité humide637468-XX
- Matériaux mouillésAluminium
Aperçu
- La réponse idéale aux applications à grand volume - où la performance est essentielle
- Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée élimine le calage et le gel
- Facilité d'entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux bouchons de fluide pour un entretien et une réparation faciles
- Polyvalence - Poignées confortables pour une portabilité maximale
- Manipulation des solides - Capable de pomper des semi-solides et des solides jusqu'à 0.75 po
- Entrée grillagée - Empêche les débris indésirables de pénétrer dans la pompe
- Intrinsèquement sécuritaire - Le fonctionnement pneumatique permet une utilisation sécuritaire dans les applications dangereuses et explosives
- Hauteur d'aspiration électrique - Conçu pour évacuer les liquides et les solides des zones critiques sans défaillance
- Applications typiques - applications d'extraction minière, de construction et d'assèchement industriel général et de manutention des solides