Motion
SDL350
Thermo-anémomètre/enregistreur de données à fil chaud - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI04816769
N° MFRSDL350
Prix729.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermo-anémomètre/enregistreur de données à fil chaud - Étalonnage standard, mesure le débit d'air, la vitesse et la température de l'air
N° D’ARTICLE MI04816769
N° MFRSDL350
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
Prix729.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    6 piles AA, carte SD, 3.1Ft (95Cm) sonde télescopique entièrement allongée avec câble de 3.9 pi et étui de transport rigide
  • Catalogue du fabricant
  • Type de mesure
    Débit d’air, vitesse et température de l’air
  • Mesures prises
    Type K haute température, pcm, mm, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
  • Type de compteur
    Thermo-anémomètre et enregistreur de données
  • Détails du capteur
    La sonde télescopique s’étend sur 3.1 pi, fixée à un câble de 3.9 pi
  • Type de capteur
    Fil chaud

Aperçu

Description du fabricant
SDL350 THERMO-ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD
  • Débitmètre d’air/Vélocité de l’air avec sonde télescopique conçue pour s’adapter aux conduits CVCA et autres petites ouvertures La sonde télescopique s’étend jusqu’à 7.05ft (215cm) longueur maximale avec câble Taux d’échantillonnage des données réglable Stocke 99 lectures manuellement et 20M lectures via une entrée de thermocouple de type K/J de carte SD de 2G pour les mesures de température élevée Grand écran ACL (9999 comptages) Affiche simultanément la vitesse de l’air ou le débit et la température de l’air Enregistrer/Rappeler MIN, MAX., Maintien des données et mise hors tension automatique Complet avec 6 piles AA, Carte SD, sonde télescopique avec câble, et un étui de transport rigide