Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/8 po
- Angle inclus12 °
- Longueur de la coupe1/2 po
- Longueur totale1-1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité plate
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeCône 12°
- Numéro de transactionSM42