Motion
24382

PFERD
24382

Burr - Double Cut, 3/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818022
N° MFR24382
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24382

Burr - Double Cut, 3/16 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 5/8 in Length of Cut, 1-15/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818022
N° MFR24382
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/16 po
  • Longueur de la coupe
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-15/16 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SC-14

Aperçu

Description du fabricant
24382 BUR SC-14 RAD CYL ALT DIA 3/16X5/8