Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête5/8 po
- Longueur de la coupe1 po
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige1-3/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeOvale
- Numéro de transactionSE-6