Motion
25162

PFERD
25162

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1-1/8 in Length of Cut, 3-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818062
N° MFR25162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
25162

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1-1/8 in Length of Cut, 3-1/16 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818062
N° MFR25162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Angle inclus
    14 °
  • Longueur de la coupe
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    3-1/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-15/16 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-4

Aperçu

Description du fabricant
25162 SL-4 RAD EFFILÉ ALT DIA 1/2X1-1