Motion
45233

PFERD
45233

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818102
N° MFR45233
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45233

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818102
N° MFR45233
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 45233 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 23000 tr/min, ce qui la rend idéale pour le meulage et le mélange à usage général.
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • CUP_NON
    097758452335

Aperçu

Description du fabricant
45233 1-1/2X1X1/4 RABAT WHL 80 GRIT