Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Largeur totale1/4 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Applicationchanfreinage, ébavurage, coulis, meulage de surface, travail sur les soudures de filets, travail sur les joints de soudure
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain30
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON097758616027
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27