Motion
62222

PFERD
62222

Disque à lamelles - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI04818210
N° MFR62222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62222

Disque à lamelles - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 4-1/2 po de diamètre de disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10 par boîte
N° D’ARTICLE MI04818210
N° MFR62222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    097758622226

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 62222 4-1/2X7/8 40X T29 POLI Z