Motion
63112

PFERD
63112

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 7 po, épaisseur : 1/8 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818251
N° MFR63112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
63112

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 7 po, épaisseur : 1/8 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818251
N° MFR63112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    097758631129
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
63112 T27 7X1/8X5/8-11 A24SGT 8,600MOS 1