Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Largeur totale0.0450 po
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationDécoupe de profilés, découpe de tôles, découpe de matériaux solides, découpe de trous
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON097758631624
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27