Motion
63608

PFERD
63608

Roue tronçonneuse - 5 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818271
N° MFR63608
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
63608

Roue tronçonneuse - 5 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818271
N° MFR63608
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur totale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po
  • Largeur
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium A
  • Application
    Découpe de matériaux solides | Découpe de tôles | Découpe de trous
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758636087

Aperçu

Description du fabricant
63608 C/O 5X.045X7/8 A-46SG INOX 12200MO