Motion
64501

PFERD
64501

Roue tronçonneuse – 12 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , 5100 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818282
N° MFR64501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
64501

Roue tronçonneuse – 12 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , 5100 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818282
N° MFR64501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758645010

Aperçu

Description du fabricant
64501 C/O 12X3/32X1" A24PSF 5100MOS 20/B