Motion
64509

PFERD
64509

Roue tronçonneuse – 16 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , 3800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818284
N° MFR64509
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
64509

Roue tronçonneuse – 16 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 36 , 3800 tr/min
N° D’ARTICLE MI04818284
N° MFR64509
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758645096

Aperçu

Description du fabricant
64509 CO 16X3/32X1" A36KSG-INOX 3800MOS