Motion
81674
Clé combinée décalée 17mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 10-1/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819281
N° MFR81674
Prix44.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé combinée décalée 17mm à 12 points, angle décalé 15&deg, 10-1/4 po OAL, acier, finition polie
N° D’ARTICLE MI04819281
N° MFR81674

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.433 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1.016 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Angle de tête
    15
  • Épaisseur de la tête
    11/32 po
  • Angle décalé
    15
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.319 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.382 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    10-1/4 po
  • Taille
    17 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81674 CLÉ MIXTE 17MM 12PT PLEINE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon