Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.256 po
- Largeur de la tête du côté boîte0.622 po
- Clé à fourche Taille7 mm
- Angle de têteDroit
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.189 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte0.642 po
- Clé à fourche Taille7 mm
- Global Longueur5.236 po
- Taille7 mm
Détails
- Revêtement de finitionPlein poli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Système de mesureMétrique
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant
- Type de cléCliquet