Motion
ÉCROU À BILLE SBN10202

NOOK INDUSTRIES
SBN10202 BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3750 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI04820207
N° MFRSBN10202 BALL NUT
Prix4,828.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN10202 BALL NUT

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.3750 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI04820207
N° MFRSBN10202 BALL NUT
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
Prix4,828.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    3.0000 po
  • Plomb
    0.6600 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.3750 po
  • Poids de l’écrou
    26 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    2.4800 po
  • Poids de la vis
    19.6 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.117 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    57/171
  • Capacité de charge dynamique
    44316 lb
  • Capacité de charge statique
    271733 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE SBN10202