Motion
13613
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI04822091
N° MFR13613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de clés - Acier
N° D’ARTICLE MI04822091
N° MFR13613
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.3 mm, 1.5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
  • Taille hexagonale maximale
    17 mm
  • Taille hexagonale minimale
    1.3 mm

Détails

  • Extrémité sphérique
    Extrémité sphérique
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Comprend
    Boîte en métal
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles
  • Type d’ensemble
    Ensemble de clés

Aperçu

Description du fabricant
13613 13PC. BOÎTE EN MÉTAL/MM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif