Motion
WHT1505-9IN

REXNORD INC
WHT1505-9IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822420
N° MFRWHT1505-9IN
Prix65.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
WHT1505-9IN

Composant de chaîne de convoyeur à dessus plat - course droite, 12.000 po de largeur, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI04822420
N° MFRWHT1505-9IN
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
Prix65.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    9.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.7500 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    1.82 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BLANC
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Matériel de vol
    BLANC
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polypropylène
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699449143

Aperçu

Description du fabricant
HP8505-12/ONGLET/IND/1.25
  • Chaîne MatTop WHT1505 9 po de large avec goupilles en polypropylène moulées dans un matériau blanc haute température