Motion
WSP80

Weller
WSP80

Fer à souder, tension d'entrée : 24V, puissance de fonctionnement : 80W, température de fonctionnement : +150°F, +850°F
N° D’ARTICLE MI04836152
N° MFRWSP80
Prix398.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
WSP80

Fer à souder, tension d'entrée : 24V, puissance de fonctionnement : 80W, température de fonctionnement : +150°F, +850°F
N° D’ARTICLE MI04836152
N° MFRWSP80

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix398.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    4 pi

Détails

  • Tension d’entrée
    24 V
  • Température de fonctionnement maximale
    454 °C
  • Watts minimum
    0
  • Température de fonctionnement
    150 °F, 850 °F
  • Puissance de fonctionnement
    80 W
  • Quantité du colis
    1
  • Série / Type
    WT
  • Type de pourboire
    LT

Aperçu

Description du fabricant
WSP80N CRAYON À SOUDER 80W 150-850F AVEC L