Motion
BZ-12041

ENERPAC
BZ-12041

Cintreuse de tubes, tuyaux ou conduits de la série BZ -
N° D’ARTICLE MI04837789
N° MFRBZ-12041
Prix567.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
BZ-12041

Cintreuse de tubes, tuyaux ou conduits de la série BZ -
N° D’ARTICLE MI04837789
N° MFRBZ-12041
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
Prix567.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6-7/16 po
  • Angle de courbure maximal
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube
    1-1/4 po

Détails

  • Type de cintreuse
    Chaussure de cintreuse

Aperçu

Description du fabricant
BZ12041 MATRICE 2.5 CM1/4
  • Donne jusqu’à 90° courbures sans réinitialiser
  • Les chaussures de cintrage et le cadre de cintrage sont en aluminium léger traité thermiquement
  • Peut être utilisé sur les tuyaux des séries 40, 80 et 160 et sur les tuyaux DEH (double extra lourd)

Les clients ont également acheté