Motion
30088YELLO

AKRO-MILS
30088YELLO

Bac max. de tablette - Jaune, plastique, polymères de qualité industrielle, 6 x 17.875 x 8.375 po, capacité de poids : 35 lb
N° D’ARTICLE MI04837896
N° MFR30088YELLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30088YELLO

Bac max. de tablette - Jaune, plastique, polymères de qualité industrielle, 6 x 17.875 x 8.375 po, capacité de poids : 35 lb
N° D’ARTICLE MI04837896
N° MFR30088YELLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    6 x 17.875 x 8.375 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    6 po
  • Longueur
    17.875 po
  • Hauteur extérieure
    6 po
  • Longueur extérieure
    17.875 po
  • Largeur extérieure
    8.375 po
  • Hauteur totale
    6 po
  • Longueur totale
    17.875 po
  • Largeur totale
    8.375 po
  • Largeur
    8.375 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    8
  • Capacité de poids
    35 lb

Aperçu

Description du fabricant
30088YELLOW 17-7/8 X 8-3/8 X 6
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Côtes latérales renforcées pour plus de résistance
  • Le verrou de suspension arrière intégré permet au bac de s’incliner vers l’extérieur pour un accès complet
  • Capacité pondérale de 35 lb