Motion
15754

SCS
15754

Wrist Strap with Grounding Cord, Size: Adjustable, Wrist Band Material: Elastic Nylon, Snap Size: 1/8"
N° D’ARTICLE MI04837994
N° MFR15754
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SCS
15754

Wrist Strap with Grounding Cord, Size: Adjustable, Wrist Band Material: Elastic Nylon, Snap Size: 1/8"
N° D’ARTICLE MI04837994
N° MFR15754
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Taille
    Réglable
  • Taille du bouton-pression
    1/8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu clair/Blanc
  • Type de résistance
    Intégral
  • Normes respectées
    ANSI/ESD S-1.1, ANSI/ESD S-20.20, EIA 625, MIL-HDBK-263, MIL-STD-1686
  • Type
    Bracelet avec cordon de mise à la terre
  • Matériau de la bande du poignet
    Nylon élastique

Aperçu

Description du fabricant
ÉLASTIQUE AJUSTABLE À LA DRAGONNE 15754
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.