Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur57.15 cm
- Taille2XL
Détails
- ApplicationUsage général
- Matériau arrièreNylon/Spandex
- Couverture du revêtementBouts de doigts seulement
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurGris
- Type de poignetCrochet et boucle
- DescriptionIdéal pour la construction lourde/légère, la réparation automobile, la démolition, la fabrication, l’exploitation minière, la fabrication, l’aménagement paysager.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseDiamant
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureCoton
- Numéro CUP du fabricant616314069499
- MatérielLycra, néoprène, nylon, cuir synthétique
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePaume renforcée
- Gamme de produitsCouple
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Fiche technique
- CUP_NON616314069499
Aperçu
- La paume en cuir synthétique améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant dextérité
- La prise sablonneuse en PVC sur le bout des doigts et la béquille procure une prise améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l’abrasion
- Paume triangulaire en silicone pour une meilleure prise
- Dos en tissu élasthanne pour plus de confort et de respirabilité
- Jointures rembourrées en mousse pour une protection accrue
- Les fourchettes en lycra améliorent le contour naturel du gant pour un meilleur ajustement
- Pouce en micro coton pour plus de confort
- Le ruban réfléchissant sur le bout des doigts et la pièce derrière la main rend ce produit facile à voir dans les applications à faible luminosité
- Sangle de poignet en néoprène/nylon avec fermeture Velcro pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure