Motion
49-22-4185

MILWAUKEE TOOL
49-22-4185

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 4-3/4 po, nombre de scies-cloches : 22
N° D’ARTICLE MI04838641
N° MFR49-22-4185
Prix384.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-4185

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 4-3/4 po, nombre de scies-cloches : 22
N° D’ARTICLE MI04838641
N° MFR49-22-4185

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix384.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre de scie
    4-3/4 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    3/4 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    49-56-7000, 49-56-7010, 49-56-9100
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Comprend
    Three (3) arbors: 49-56-7000, 49-56-7010, 49-56-9100, Twenty-two (22) hole saws: 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/4", 2-1/2", 2-5/8", 3", 3-1/4", 3-3/8", 3-5/8", 3-3/4", 4-1/8", 4-1/4", 4-1/2", 4-3/4"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242155033
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre d’arbres
    3
  • Nombre de scies-cloches
    22
  • Série
    49-22
  • CUP_NON
    045242155033

Aperçu

Description du fabricant
49-22-4185 TROUSSE DE SCIE À TROU 28PC