Motion
1175WBWM1B150-AA OMNIBOX

GROVE GEAR
1175WBWM1B150-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 150:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI04839026
N° MFR1175WBWM1B150-AA OMNIBOX
Prix3,763.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1175WBWM1B150-AA OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 150:1 rapport, distance centrale de 1.75 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI04839026
N° MFR1175WBWM1B150-AA OMNIBOX
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
Prix3,763.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.06 x 3.56 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.06 po
  • Largeur du boîtier
    3.56 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1175
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 11.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    292 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    81.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934646959
  • Puissance d’entrée maximale
    1.771 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    473 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1175W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934646959

Aperçu

Description du fabricant
1175WBWM1A150 AA OMNIBOX