Motion
1206WOM3B-20AA

GROVE GEAR
1206WOM3B-20AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839116
N° MFR1206WOM3B-20AA
Prix1,903.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WOM3B-20AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 20:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI04839116
N° MFR1206WOM3B-20AA
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
Prix1,903.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    20:1
  • Ratio
    20:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    8.0000 po;203.20 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.2600 po;286 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9.7500 po;247.70 mm
  • Poids
    66.25 lb, 30.05 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4706266

Aperçu

Description du fabricant
1206WOM3A20-AA OMNIBOX