Motion
1425WOM3B50-AB OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WOM3B50-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.2500 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839555
N° MFR1425WOM3B50-AB OMNIBOX
Prix6,484.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WOM3B50-AB OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, distance centrale de 4.25 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.2500 po, sortie à droite, cadre de 140TC po
N° D’ARTICLE MI04839555
N° MFR1425WOM3B50-AB OMNIBOX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,484.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11.12 x 7.63 x 12.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    12.38 po
  • Longueur du boîtier
    11.12 po
  • Largeur du boîtier
    7.63 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2742 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Taille de sortie
    1.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    373.76 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934647307
  • Puissance d’entrée maximale
    15.548 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2265 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1425W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934647307

Aperçu

Description du fabricant
1425WOM3A50-AB OMNIBOX