Motion
1425WRW1B300 OMNIBOX

GROVE GEAR
1425WRW1B300 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 4.25 po de distance centrale
N° D’ARTICLE MI04839573
N° MFR1425WRW1B300 OMNIBOX
Prix9,838.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1425WRW1B300 OMNIBOX

Omnibox® Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 300:1 Rapport, 4.25 po de distance centrale
N° D’ARTICLE MI04839573
N° MFR1425WRW1B300 OMNIBOX
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
Prix9,838.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1425
  • Couple de sortie maximal
    2742 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    300:1
  • Poids
    230.40 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934652257
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    1425W
  • CUP_NON
    782934652257

Aperçu

Description du fabricant
1425WRW1A300 OMNIBOX
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good