Spécifications
Dimensions
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Hauteur des dimensions d’expédition18.7200 po;475.49 mm
- Longueur des dimensions d’expédition14.9800 po;380.49 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0000 po;228.60 mm
- Poids287.50 lb, 130.408 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4706148