Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier525
- Taille du réducteur du fabricant525
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:1
- Hauteur des dimensions d’expédition21.0000 po;533.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition17.7200 po;449.90 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.0900 po;281.69 mm
- Poids467.06 lb, 211.85 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Numéro de catalogue du fabricant4754608