Motion
5115JR25A BU 1.625

FALK
5115JR25A BU 1.625

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840048
N° MFR5115JR25A BU 1.625
Prix4,671.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115JR25A BU 1.625

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840048
N° MFR5115JR25A BU 1.625
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
Prix4,671.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Dimensions du boîtier
    10.36 x 6.6 x 11.86 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.86 po
  • Longueur du boîtier
    10.36 po
  • Largeur du boîtier
    6.6 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    1.6250 po;41.29 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po, 41.29 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.5000 po;139.69 mm
  • Poids
    160.20 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de remorquage incluse, des joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5115JR25A BU 1.625
  • Vitesse maximale
    1741 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Craie 5115J
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres Viton
  • Série
    5115JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934635298

Aperçu

Description du fabricant
5115JR25A MONTAGE SUR ARBRE BU=1.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté