Motion
Entraînement de base 5315J25A avec joints Protech

FALK
5315J25A Basic Drive w/Protech Seals

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04840082
N° MFR5315J25A Basic Drive w/Protech Seals
Prix19,310.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5315J25A Basic Drive w/Protech Seals

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5315, 25:1 Rapport, 2.2500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI04840082
N° MFR5315J25A Basic Drive w/Protech Seals
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
Prix19,310.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5315
  • Dimensions du boîtier
    17.12 x 9.97 x 22.46 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    22.46 po
  • Longueur du boîtier
    17.12 po
  • Largeur du boîtier
    9.97 po
  • Taille d’entrée
    2.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5315
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    450.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Protech
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Joints Protech
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Entraînement de base 5315J25A avec joints Protech
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joints Protech
  • Série
    5315J
  • CUP_NON
    782934269332

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS PROTECH À ENTRAÎNEMENT DE BASE 5315J25A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté