Motion
5407JF05 MONTAGE DE BRIDE

FALK
5407JF05 FLANGE MOUNT

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840089
N° MFR5407JF05 FLANGE MOUNT
Prix33,697.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5407JF05 FLANGE MOUNT

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5407, 5:1 Rapport, 2.5000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI04840089
N° MFR5407JF05 FLANGE MOUNT
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
Prix33,697.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5407
  • Longueur de l’alésage
    8.3000 po;210.80 mm
  • Taille du boîtier
    5407
  • Distance centrale
    8.0300 po, 204 mm
  • Dimensions du boîtier
    17.76 x 8.3 x 23.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.38 po
  • Longueur du boîtier
    17.76 po
  • Largeur du boîtier
    8.3 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.5000 po, 63.50 mm
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5407
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    4-7/16 po;112.70 mm
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    4:938
  • Diamètre de l’arbre
    4.4380 po, 112.70 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.5000 po;215.90 mm
  • Poids
    653.40 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Comprend
    Bride
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5407JF05 MONTAGE DE BRIDE
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bague conique TA
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5407JF
  • CUP_NON
    782934268946

Aperçu

Description du fabricant
5407JF05 MONTAGE DE BRIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté