Motion
BU5207J/08UJ DOUILLE 1.625

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.625

Bague conique - Taille de réducteur 5207J , diamètre de 1.6250 po, taille de rainure de clavette 3/8 x 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04840161
N° MFRBU5207J/08UJ BUSHING 1.625
Prix836.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
BU5207J/08UJ BUSHING 1.625

Bague conique - Taille de réducteur 5207J , diamètre de 1.6250 po, taille de rainure de clavette 3/8 x 3/16 po
N° D’ARTICLE MI04840161
N° MFRBU5207J/08UJ BUSHING 1.625
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
Prix836.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5207J
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.70 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    782934020315

Aperçu

Description du fabricant
BU5207J/08UJ DOUILLE 1.625

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté